曜日別特売

超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651

超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 - TULTEX(タルテックス)超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 - TULTEX(タルテックス)超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 - TULTEX(タルテックス)超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 - TULTEX(タルテックス)
(3件のレビュー)

素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
高級感のある独自メッシュ素材による通気性
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮

形状ローカットタイプ男女兼用種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成底標準質量(g/片足)270±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40635133AZ-5165122.53Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635149AZ-51651233Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635158AZ-5165123.53Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635167AZ-51651243Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635176AZ-5165124.53Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635185AZ-51651253Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635194AZ-5165125.53Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635203AZ-51651263Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635219AZ-5165126.53Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635228AZ-51651273Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
40635237AZ-51651283Eブルー樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635246AZ-5165122.53Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635255AZ-51651233Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635264AZ-5165123.53Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635273AZ-51651243Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635289AZ-5165124.53Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635298AZ-51651253Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635307AZ-5165125.53Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40635316AZ-51651263Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635325AZ-5165126.53Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635334AZ-51651273Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40635343AZ-51651283Eレッド樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635203
2024-05-16
用途: 輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社

マジックテープなので履きやすいし、値段もお手ごろです。何名か気に入ってる人がいます。

対象商品 : 40635219
2022-11-07
用途: 自動車整備
鈴木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちに購入できたわりには、軽くて履きやすいです。

対象商品 : 40635194
2020-11-14
用途: トラックの運転と少しのリフトの運転

3週間で靴底のゴムがはがれました。どんなに安い安全靴でもこんな事はありませんでした
購入を検討されてる方はご注意ください
 3週間とは15日間です。1日8時間使用です。
軽さは評価します。ただしメッシュ素材の為汚れが中まで入り込みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする