カット薄紙

カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)カット薄紙 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(1件のレビュー)

コンパクトだから使いやすい!小さくカットされた薄紙。●バッグや洋服を包む大きいサイズの薄紙はあるけど・・・小物を包む時、自分でカットするのがとっても面倒!そんな悩みを解消する小さくカットされたコンパクトサイズの薄紙をご用意しました。●透明ボックスに入れて、かさをもたせるのにもお使いいただけます。●A4より少し小さいサイズです。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質薄葉紙(14g/m2)寸法(縦×横)(mm)272×197内容量1冊(200枚)
注意
※商品特性上、サイズには多少の誤差があり若干のシワが入っている場合も御座います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4063580635-90ホワイト
650
619
681(税込)
当日出荷
4063581535-96ブラウン
730
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 商品の梱包時
製造業

大きな薄用紙だと、薄いだけにカットするのが大変ですがこちらはA4サイズなのでかなり利便性が高いと思います。
5枚程重ねてペーパーカッターで切ると上手くカットできます。箱に梱包する際に蓋と商品の間に1枚挟んでおくと丁寧な印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする