ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ

ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

寸法(縦×横)(mm)91×55内容量1冊(20枚)
注意
名刺対応のプリンタで印刷される場合は、プリンタが本品の紙の厚み(0.3mm)に対応していることをご確認の上ご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4063605919-2400特殊紙(290g/m2)ブラック
450
409
450(税込)
3日以内出荷
4063606819-2402特殊紙(262g/m2)ホワイト
450
409
450(税込)
3日以内出荷
4063604319-2406特殊紙(262g/m2)市松
450
取扱い終了
代替品有
4063601619-2403特殊紙(262g/m2)ダマスク
450
取扱い終了
4063602519-2404特殊紙(262g/m2)レリーフ
450
取扱い終了
4063603419-2405特殊紙(262g/m2)木目
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4063604319-24064063606819-240219-2406 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズORIGINAL WORKS(ササガワ)1冊(20枚)
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする