LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル

LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル - シンエイ[店舗什器・備品]

LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に付属品ACアダプタ材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板厚さ(mm)25使用場所屋内用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636226-シルバーA1639886
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636287-ブラックA1639886
76,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636348-ホワイトA1639886
76,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636409-けやきA1639886
81,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636235-シルバーA2465639
54,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636296-ブラックA2465639
54,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636357-ホワイトA2465639
54,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636418-けやきA2465639
57,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636244-シルバーA3342465
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636305-ブラックA3342465
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636366-ホワイトA3342465
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636427-けやきA3342465
46,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636199-シルバーB17731075
97,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636253-ブラックB17731075
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636314-ホワイトB17731075
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636375-けやきB17731075
103,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636208-シルバーB2560773
65,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636269-ブラックB2560773
65,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636323-ホワイトB2560773
65,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636384-けやきB2560773
69,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636217-シルバーB3409560
51,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636278-ブラックB3409560
51,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636339-ホワイトB3409560
51,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40636393-けやきB3409560
54,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする