曜日別特売
モノタロウ

レジポリロール

レジポリロール - モノタロウレジポリロール - モノタロウ
(67件のレビュー)

ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。
またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。

用途小売店のサッカー台などに形状ロール透明入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340内容量1巻(2500枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※日当りの良い場所で保管しないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるのものを入れると、材質上破れることがありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40647916-高密度ポリエチレン(HDPE)0.006230340
1,498
1,648(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40647916-36668195RG623- ポリロール ジャパックス 36668195ポリロールジャパックス1巻(2500枚)
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ゴミ捨て
飲食業

単価が安いし、丁度用サイズでゴミ捨てや保存など何にでも、使いやすい。

2026-01-05
用途: 小分け
飲食業

店舗で商品を小分けする際に使用している。ごく普通のポリ袋。
自作のホルダーで使用しているが、特に不便も無く使用できる。

対象商品 : 40647916
2025-09-11
用途: ゴミ袋、食品の保存など多用途

以前はスーパーの買い物でもらったものを再利用していました。こちらは大量にあるので気にせず多用途に使えるので非常に便利です。

2025-08-29
用途: 食材の小分けに使用。

田舎のホームセンターやドラックストアでは
購入できないので毎回とても助かっています、ありがとうございました。

2025-07-20
用途: 梱包および保管用

切り離し辛いのですが、想像より強靭でした。切り離し場所が分かりやすくなり、切り離し易くなると良いですね。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 素晴らしい
サービス業

専用の吊り下げ金具で使用しています。薄いですが使えます。

対象商品 : 40647916
2024-08-13
用途: 犬の散歩で〇ンチを片付ける

購入は今回で2回目のリピートです。大変コスパが良いので犬の〇ンチを片付けるような用途にも非常に向いています。専用袋ではないので匂いは漏れますが、そこは価格相応かと。袋をちぎるときに失敗もしないので、次回もリピートすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40647916
2024-11-05
用途: 小物の仕分けに使用
その他業種

主に小物部品の仕分けと、作物入れに使ってます!
枚数が多いので しばらくは使えます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
食品を入れて使用しても大丈夫ですか。
回答:
こちらの商品は食品衛生法には適合しておりませんので、直接触れる食品にはご使用いただけません。
2が参考にしています
2023-11-10
質問:
未使用時の直径を教えてください。
回答:
直径は、約130mm となります。
2が参考にしています
2023-11-10
質問:
濡れた物など入れても漏れませんか。
回答:
液体や水分を含んだ物を入れると漏れる可能性がございますのでお控えください。
2023-11-10
質問:
専用のロールホルダーはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする