曜日別特売
モノタロウ

工事用ホワイトボード 無地

工事用ホワイトボード 無地 - モノタロウ工事用ホワイトボード 無地 - モノタロウ工事用ホワイトボード 無地 - モノタロウ工事用ホワイトボード 無地 - モノタロウ
(5件のレビュー)

裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。

用途現場記録、写真撮影用に付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ内容量1台
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40657585-300×450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40657594-450×600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40657585
2025-02-21
用途: 写真撮影等
その他業種

後部の小物入れの接着が弱く、使用開始後すぐに剥がれ落ちました。
記載面も耐久性があるとは言えず、白い塗料の剥がれが見られます。

1が参考にしています
対象商品 : 40657585
2022-11-05
用途: 工事写真撮影

定期的に購入しています。使い勝手良く利用させていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 40657585
2022-11-10
用途: 工事写真撮影

定期購入しています。耐久性や使用安さについては、とても良い商品だと思います。

対象商品 : 40657585
2022-10-21
用途: 工事現場

定期的に購入使用しています。品質的には良い商品だと思います。

対象商品 : 40657594
2020-04-29
用途: 工事中の記録時
その他業種

大きさがちょうどよく、書きやすくてなかなかよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする