曜日別特売
モノタロウ

ハンドル 3WAY

ハンドル 3WAY - モノタロウ
(6件のレビュー)

3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。

用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40639735-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドル 3WAY.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 車・バイクのメンテナンス
運輸・通信業

車もバイクも特殊六角等が多く短いと力が入らなかったのが楽にできるようになり、大変満足しております。

2025-08-25
用途: 建設機械の油圧ホース、配管の脱着時に
サービス業

建設機械の油圧配管でキャップスクリューでフランジを固定している時、他の配管などにより六角レンチにストレートのパイプを差し込めないときに使用しています。

対象商品 : 40639735
2022-04-16
用途: 機械修理
サービス業

角度がつけられるため、ストレートパイプより使えそう

対象商品 : 40639735
2021-05-19
用途: メンテナンス作業
有限会社竹下電機製作所製造業

配管パイプで作業してレンチ差し替え角度変更でしたが、ハンドルのみで作業出来る。
増し締めも十分の強度みたいです。

対象商品 : 40639735
2020-04-23
用途: 機械の整備
製造業

仕事で扱っている機械に奥まったキャップスクリューが多く、必需品です。品質に不満は無いのですが大小サイズバリエーションがあれば是非欲しいです。そこだけマイナス一点です。

2が参考にしています
対象商品 : 40639735
2020-04-20
用途: 車両メンテナンス時に

たまたま見ていた新しいカタログに掲載されていて、気になったので購入しました。
思っていたよりも大きく、意外に取り回しが悪いのでもう少し小さなハンドルがあると便利だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする