ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
14
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
18
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18640764
LT-40NS M12×14
40
30
M12
14
59
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18640773
LT-40NS UNF1/2×14
40
30
UNF1/2
14
59
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18640782
LT-40NS W3/8×14
40
30
W3/8
14
59
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください