アート
解錠ボタン非常用
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質
新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)
270
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
表示灯
【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639753
B-9711FEB
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください