スタイリーズユナイター 腰サポートベルト

スタイリーズユナイター 腰サポートベルト - スリーランナー

腰サポートベルトは、より肌に近い位置でボディラインにフィットさせて装着することにより、腹圧を効果的に高め腰部加圧による支持力を高められます。
スタイリーズ/ユナイターはソフトでキックバックが強力な薄型フリーカット素材をベースとして、快適性と効果性の両方を追求した新感覚のサポートベルトです。

適合部位特性防臭・抗菌・薄型フィット・補助ベルト付・通気穴有性別男女兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406424995530SS58~75
4,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
406425085530MM70~90
4,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
406425175530LL85~115
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする