曜日別特売

極軽ツールフック A型

極軽ツールフック A型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽ツールフック A型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽ツールフック A型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(2件のレビュー)

米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度!
本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。
また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。
低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。
ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。
ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。
60mm幅のベルトまで使用できます。

用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに材質樹脂仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ質量(g)約60破断強度(kg)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064136312058ブラック
1,050
689
758(税込)
当日出荷
4064137912059
1,150
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
4064138812060ピンク
1,150
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40641363
2024-06-19
用途: 軽くて丈夫です
日比野モータースその他業種

大きさの割に軽量で、軽量なのに頑丈です。
他の方もレビューしていますが、バネ、バッチバチです。
どのくらいバネが強いか気になって買っちゃいましたが、
本当にバネ強いです。
ベルトに取り付けて、バチッと弾いた時にハッキリと腰に振動が伝わるほどです。
指挟んだら血豆出来そうなので気をつけて使います。

対象商品 : 40641363
2022-10-13
用途: 腰道具吊るし

想像をはるかに超えるバネの威力。
いや強すぎでしょう…バネバッチバチですよ。アラサーガテン系な私にもキツいです
鬼のようなバネ弾力をお求めの貴方におすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする