曜日別特売

ウレタン背抜き手袋

ウレタン背抜き手袋 - ジェイワークスプランニングウレタン背抜き手袋 - ジェイワークスプランニングウレタン背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング

通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。
収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。
繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。

用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
注意
※熱い物には触れないでください。火傷するおそれあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、ご使用しないでください。
※水仕事にはむいてません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643549JK-041-31パック(3双)S約21.0約7.0約16.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン133
オープン
699
769(税込)
当日出荷
40643558JK-041-31パック(3双)M約22.0約7.5約17.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン133
オープン
699
769(税込)
当日出荷
40643567JK-041-31パック(3双)L約23.0約8.0約18.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン133
オープン
699
769(税込)
当日出荷
40643576JK-041-101パック(10双)S約21.0約7.0約16.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン1310
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40643585JK-041-101パック(10双)M約22.0約7.5約17.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン1310
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40643594JK-041-101パック(10双)L約23.0約8.0約18.0掌:ポリウレタン 原手:ナイロンブルーポリウレタン1310
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする