ジェイワークスプランニング
PUソフト手袋
グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。
用途
軽作業・組立作業
色
レッド
材質(本体)
ポリウレタン/その他
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル
内容量
1双
注意
※ハードな作業時には表面が剥がれる場合があります。
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※塩素系漂白剤の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物の取扱いには、ご使用しないでくだい。
※80℃以上の品物に直接触れないでください。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をする恐れがあるのでご注意ください。
※鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
※回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※ご使用後は汚れを落とし、湿気や直接日光を避けてほかんしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643759
JWG-007
M
21.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643768
JWG-007
L
22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
40643777
JWG-007
LL
22.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください