曜日別特売

人工皮革手袋

人工皮革手袋 - ジェイワークスプランニング人工皮革手袋 - ジェイワークスプランニング
(1件のレビュー)

手の平が人工皮革となっております。
手の甲がメッシュとなってます。
ナックルガードが付いてます。

用途軽作業・組立作業材質(甲)ポリエステル内容量1双
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643847JWG-114M22820人工皮革・ポリエステル・ポリウレタンブラック内縫いマジックタイプアテ無1
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643865JWG-114LL238.821人工皮革・ポリエステル・ポリウレタンブラック内縫いマジックタイプアテ無1
オープン
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643856JWG-114L238.520.8人工皮革・ポリエステル・ポリウレタンブラック内縫いマジックタイプアテ無1
オープン
取扱い終了
40643874JWG-114M22820-レッド---1
オープン
取扱い終了
返品不可
40643883JWG-114L238.520.8-レッド---1
オープン
取扱い終了
返品不可
40643899JWG-114LL238.821-レッド---1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40643856
2024-06-30
用途: 作業時の手の保護
不動産業

しっかりした素材で耐久性はありそうだと思う。ややゆったりした設計なので、指があまり太くない自分だと少しダブつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする