ジェイワークスプランニング
豚革手袋 マジック アテ付き
手の平あて付 豚クレスト素材で柔らかい。
Sサイズ袖口はピンクになってます。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
内容量
1双
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643917
JWG-013
M
21
8.5
20.6
豚革
ホワイト
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643926
JWG-013
L
22.5
9
21.4
豚革
ホワイト
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643935
JWG-013
LL
22.5
10
22
豚革
ホワイト
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
40643908
JWG-013
S
20.5
8.5
19
豚
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
40643944
JWG-013
3L
24
10
22.6
豚革
ホワイト
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください