ジェイワークスプランニング
豚革手袋 甲ポリエステル
甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。
袖口マジックテープ。あて無。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)
ポリエステル
内容量
1双
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643987
JWG-017
S
20.5
8.5
18
豚革
白×レッド
内縫い
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643996
JWG-017
M
21
9
19.5
豚革
白×パープル
内縫い
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り4点です
40644005
JWG-017
L
22
9
20
豚革
白×ネイビー
内縫い
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40644014
JWG-017
LL
22.5
9
21
豚革
白×ブルー
内縫い
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40644023
JWG-017
3L
23
9
21
豚革
白×黒
内縫い
通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください