ジェイワークスプランニング
豚革手袋 甲メリヤス
3双入りでお得パック。
手首マジックでしっかり装着。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)
綿
内容量
1パック(3双)
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40644109
JWG-107
L
21.5
8.3
19
豚革
ホワイト
甲メリ
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40644118
JWG-107
LL
21.8
9
21
豚革
ホワイト
甲メリ
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40644093
JWG-107
M
21
8
19
豚革
ホワイト
甲メリ
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください