Milescraft
フック ドライバー
直角のドリルアタッチメント、キーレスチャック。
取り外し可能なT型グリップハンドルは1/4六角ビットに装着可能。
メタルパーツはインパクトドライバーに付け加えられます。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
33
全長(mm)
90
質量(g)
約120
グリップ径(Φmm)
75
材質(軸)
スチール
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40648458
1315
T字
33mmΦ
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください