曜日別特売

スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 - スタックスツールススパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 - スタックスツールススパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 - スタックスツールス

6mm軸のトリマー用ビット。

刃径(Φmm)6軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20表面処理SiAiTiコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40648616-
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする