ぺんてる
シャープペンシル スマッシュ 極細 0.3mm
タフに書ける「口金・グリップ一体化」
マットな質感の「グリップ」ベース
バランスのいい低重心
主張する「ラバーリブ」
思わず押したくなる「ノックボタン」
遊び心としての「芯硬度表示」
頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)
0.3
材質
軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄
寸法(mm)
11×9×139
質量(g)
13
色(本体)
黒
アズワン品番
65-0447-17
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40647828
Q1003-1N
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください