エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク

エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク - AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク - AIR WAVE(和コーポレーション)
(1件のレビュー)

エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口

用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防水仕様ではありません。雨水などがかからない場所で使用して下さい。
※重量物になりますので製品移動の際は安全の為、2人以上で行ってください。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40653735GM-16ES給油式レシプロ2010.981.134.08616(8×2)、【ガソリン】2.3、【オイル】0.6650480/102065055
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

エンジン式コンプレッサーGM-16ES 実演
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40653735
2019-10-25
用途: 農業用機械整備他
合同会社 丸鍾卸売・小売業

本格的なエンジンコンプレッサーが欲しくて、こちらの商品を選択しました。
馬力の割にコンパクトで、デザインもカッコ良く取り回し楽なので外観美、機能美とも満足できる製品です。
デザインの都合上でしょうかタンク容量は小型の部類ですが、圧縮機とエンジンの選択バランスがいいので汲み上げが早く、連続ダスター作業でもストレスを感じません。
現場可搬型ではありますが、常時設置としても十分通用します。
レギュレーターを介した吐出口カプラーは2口ですが、別に直圧口も2口付いてて好きな容量の予備タンクも増設できます。タイヤの空気入れ程度ならその増設タンクだけ外して持って行けますね。
何より、ロビンのEX13エンジンが好きなので、このマシンにそれが採用されていることも大満足です。(その好きなエンジンも生産打ち切りなので、エンジンフェチの方はお早めにwww)
メカニックなら一つは持っておきたいエアーコンプレッサー。他に無いデザインだけど機能的にも秀逸のマシンです。仕事用として買いましたが、私有の購入なのでぜ~ったい他人には使わせませんwww

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする