ターピー UVブルーシート2年タイプ

ターピー UVブルーシート2年タイプ - 萩原工業ターピー UVブルーシート2年タイプ - 萩原工業

国産#3000シートよりも2割程軽量で、耐候性約2年と2倍以上も長持ち。扱いやすく作業性に優れています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を削減します。強度はハトメと同等です。
周囲オーバーテープ加工を採用する事で、規格サイズ=実寸となります。小畳の為、コンパクトなタタミになります。

用途土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等厚さ(mm)0.16引張強度(N/5cm)縦540×横490引裂強度(N)縦82×横63形状折りたたみタイプ特性耐候材質ポリエチレンブルーピッチ(mm)【ジョイントホール】90伸度(%)縦23×横10質量(g/m2)117内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(m)
規格
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40651398UVBL22736約2.7×3.62.7×3.6m約1.14継ぎ目なし
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40651407UVBL23654約3.6×5.43.6×5.4m約2.27継ぎ目なし
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40651416UVBL25472約5.4×7.25.4×7.2m約4.55継ぎ目あり
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする