曜日別特売

JIS標識ピクトサイン

JIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロスJIS標識ピクトサイン - グリーンクロス
(1件のレビュー)

和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。

用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全164種類を絞り込む
表示内容
164種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40652055JIS-E01案内
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652064JIS-E02案内所
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652073JIS-E03病院
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652089JIS-E04救護所 A
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652098JIS-E05救護所 B
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652107JIS-E06警察
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652116JIS-E07お手洗い
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652125JIS-E08男性
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652134JIS-E09女性
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652143JIS-E10障害のある人が使える施設
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652159JIS-E11スロープ
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652168JIS-E12飲料水
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652177JIS-E13喫煙所
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652186JIS-E14チェックイン/受付
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652195JIS-E15忘れ物取扱所
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652204JIS-E16ホテル/宿泊施設
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652213JIS-E17きっぷうりば/精算所
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652229JIS-E18手荷物一時預かり所
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652238JIS-E19コインロッカー
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652247JIS-E20休憩所/待合室
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652256JIS-E21ミーティングポイント
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652265JIS-E22銀行・両替
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652274JIS-E23キャッシュサービス
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652283JIS-E24郵便
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652299JIS-E25電話
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652308JIS-E26ファックス
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652317JIS-E27カート
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652326JIS-E28エレベーター
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652335JIS-E29エスカレーター
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652344JIS-E30上りエスカレーター
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652353JIS-E31下りエスカレーター
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652369JIS-E32階段
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652378JIS-E33ベビーケアルーム
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652387JIS-E34乳幼児用設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652396JIS-E35クローク
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652405JIS-E36更衣室
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652414JIS-E37更衣室(女性)
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652423JIS-E38シャワー
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652439JIS-E39浴室
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652448JIS-E40水飲み場
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652457JIS-E41くず入れ
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652466JIS-E42リサイクル品回収施設
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652475JIS-E43高齢者優先設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652484JIS-E44障害のある人・けが人優先設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652493JIS-E45内部障害のある人優先設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652509JIS-E46乳幼児連れ優先設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652518JIS-E47妊産婦優先設備
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652527JIS-E48高齢者優先席
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652536JIS-E49障害のある人・けが人優先席
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40652545JIS-E50内部障害のある人優先席
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40653105
2022-08-17
用途: 安全衛生として

海のそばに工場がある為、最近多発している地震で津波が到達した場合の避難場所を決めたので従業員に分かりやすく説明する用に購入しました。シンプルで分かりやすく大きさも丁度いいと思います。もう少し早く入荷するともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする