OSG(オーエスジー)
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)
5
全長(mm)
120
材質
サーメット(CERMET)
被削材
耐熱合金:◎
表面処理
ノンコーティング
R公差(mm)
±0.03
外径許容差(mm)
0~-0.05
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40653769
CM-CRE 16×R4
16
¥
91,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653778
CM-CRE 20×R4
20
¥
102,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653787
CM-CRE 25×R4
25
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください