曜日別特売

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20内容量1本
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40653875ADFO-3D 3315554
8,930
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653884ADFO-3D 3.033.0315554
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653893ADFO-3D 3.13.115554
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653909ADFO-3D 3.153.1515554
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653918ADFO-3D 3.23.215554
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653927ADFO-3D 3.33.315554
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40653936ADFO-3D 3.43.416554
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653945ADFO-3D 3.53.516554
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653954ADFO-3D 3.533.5316554
10,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653963ADFO-3D 3.63.616554
10,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40653979ADFO-3D 3.663.6616554
10,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653988ADFO-3D 3.683.6816554
10,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653997ADFO-3D 3.73.716554
10,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654006ADFO-3D 3.83.819604
10,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654015ADFO-3D 3.93.919604
10,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654024ADFO-3D 4419604
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40654033ADFO-3D 4.034.0321606
10,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654049ADFO-3D 4.14.121606
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654058ADFO-3D 4.24.221606
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654067ADFO-3D 4.34.321606
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654076ADFO-3D 4.44.421606
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654085ADFO-3D 4.54.521606
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654094ADFO-3D 4.534.5321606
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654103ADFO-3D 4.64.621606
11,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654119ADFO-3D 4.624.6221606
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654128ADFO-3D 4.644.6421606
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654137ADFO-3D 4.74.721606
11,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654146ADFO-3D 4.84.824656
11,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654155ADFO-3D 4.94.924656
11,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654164ADFO-3D 5524656
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654173ADFO-3D 5.035.0324656
12,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654189ADFO-3D 5.15.124656
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654198ADFO-3D 5.25.224656
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654207ADFO-3D 5.35.324656
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654216ADFO-3D 5.45.427656
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654225ADFO-3D 5.55.527656
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654234ADFO-3D 5.525.5227656
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654243ADFO-3D 5.545.5427656
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654259ADFO-3D 5.65.627656
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654268ADFO-3D 5.75.727656
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654277ADFO-3D 5.85.827656
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654286ADFO-3D 5.95.927656
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654295ADFO-3D 6627656
12,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40654304ADFO-3D 6.036.0330708
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
40654313ADFO-3D 6.16.130708
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654329ADFO-3D 6.26.230708
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654338ADFO-3D 6.36.330708
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654347ADFO-3D 6.46.430708
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654356ADFO-3D 6.56.530708
12,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40654365ADFO-3D 6.536.5330708
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする