松下車輌産業
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 ブレーキ付
プロパンガス50kgボンベ用運搬車(ブレーキ付)。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)
1480
全幅(mm)
485
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40657314
H201B型
360
2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40657409
H204B型
後輪:300、前輪:130
4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。