プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 幅せま(スリム)タイプ

プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 幅せま(スリム)タイプ - 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 幅せま(スリム)タイプ - 松下車輌産業

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。

車輪タイプ幅セマ(スリム)高さ(mm)1540全幅(mm)435内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪数
高さ(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40657348AL202S型2154010.5360
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40657436AL204RS型4154012.5後輪:300、前輪:130
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする