松下車輌産業
各種ボンベ用運搬車(ドラプロ)
プロパンガス50kgボンベ、酸素ガスの細径ボンベやドラム缶等、サイズの違うボンベを運べるヨクバッタカー。プロパンガスボンベ10kg、20kgも積載可能。
質量(kg)
20
車輪径(Φmm)
後輪:300、前輪:220
高さ(mm)
1520
全幅(mm)
470
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40657479
ドラプロ
1520
20
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
1
お送りできません