キリン
キリンレモン ゼロ
カロリーを気にせず楽しめる、カロリーゼロ設計。
レモン果汁(果汁1%)とレモンの皮を砕いたクラッシュレモンを使用し、レモン感が楽しめる味わい。
賞味期限
6ヶ月
原材料
レモン果汁、レモンピールペースト、水溶性食物繊維/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
該当なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0~1g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:28mg、リン:7mg、カリウム:6mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※食品表示基準に基づき、5kcal(100ml当たり)未満を「カロリーゼロ」としています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758394
-
1箱(500mL×24本)
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
40758403
-
1箱(1.5L×8本)
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください