曜日別特売

USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート

USB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート - TOPLANDUSB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート - TOPLANDUSB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート - TOPLANDUSB付き電源タップ 4個口+USB 2ポート - TOPLAND

今までにない折り畳み式のタップでコンパクトに収納が出来る持ち運びに便利なタップ。USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。

用途コンセントタップ、コンセントとして。電源、たこ足、タコ足、急速充電、スマホ、充電器、タブレットに。コンセント個数4質量(kg)0.1質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×160USBポート数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722466TPM100-BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
40722457TPM100-WTホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする