曜日別特売

折りたたみ フリーテーブル

折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ フリーテーブル - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。

用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。幅(mm)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250奥行(mm)350高さ(mm)250耐荷重(kg)3質量(kg)1.1材質ポリプロピレン収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722676CFT-5035(WH)6303502503ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40722685CFT-5035(LGY)6303502503ライトグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
40722694CFT-5035(BK)6303502503ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40722676
2023-09-15
用途: 小さなテ-ブル
その他業種

コンパクトで軽くとても便利に使用しております。色違いがあると良いのでは!

1が参考にしています
対象商品 : 40722685
2022-05-17
用途: ベッド上で食事、作業等をするとき。
日立造船株式会社製造業

軽くて、コンパクトで使い勝手よさそうです。ワゴン車内で、車いすのひじ掛けに渡して使うことも考えています。

対象商品 : 40722676
2020-11-19
用途: 外仕事で汚れないように重量のある電気の試験機をのせている。
建設業・工事業

軽い事務用品などを使用するのには適している。持ち運びに便利。
使用重量制限などを掲載してほしい。8kgくらいでは台が折れて計測器が壊れるのが心配になる。

対象商品 : 40722694
2020-05-18
用途: バイクツーリングでのソロキャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いし折りたたんでバイクに積んでちょうどいいです。ただ、力を加えると壊れそうなので、酔った時は要注意

2が参考にしています
対象商品 : 40722694
2020-04-12
用途: ちゃぶ台
その他業種

使用する際、脚部を押し込んでロックするのですが、固くてとても押し込みづらいです。
また収納する際、脚を引っ張ってロックを解除するのですが、固くて解除できず脚の折りたたみは出来ませんでした。開いたまま使うしかありません。
良い点は、非常に軽量であることです。楽々持ち運び出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 40722676
2020-04-06
用途: 購入しました。

重い物を置いたら壊れそうなので今のところ使っておりきせん
きかいがあったら使うつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする