曜日別特売

天井突っ張り式 ポールハンガーラック

天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までしっかりつっぱりでき、スプリング圧縮式で安定性バツグン。長さ140-280cmで伸縮可能。フックは楽々位置調節可能。

用途つっぱりラック、ポールハンガーラック、突っ張りッポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガー ラック、収納パイプハンガー、収納ポールハンガー、ハンガー、収納クローゼット、衣類収納、すき間ラックとして。すき間、すきま、隙間、隙間収納、すき間収納、すきま収納、クローゼット収納、収納、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム耐荷重(kg)(全体)30、(フック1個あたり)5質量(kg)1.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×1400-2800収納の目安(シャツ)30着内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722798WJ-725M(MBK)マットブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
40722789WJ-725M(MWH)マットホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
地域運賃
15956380WJ-725M(MGG)グレージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40722789
2024-04-04
用途: ハンガーラック
不動産業

天井と床で支えるのでその都度設置場所を帰らるのでとても便利です

対象商品 : 40722798
2023-08-29
用途: 玄関用に
運輸・通信業

玄関用に子供の保育園リュックや帽子等を掛かるのにちょうど良く購入。来客時にはコートや荷物を掛けるのに良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1が参考にしています
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする