DCモーター 30cmリビング扇風機 (フルリモコン) 切タイマー付き

DCモーター 30cmリビング扇風機 (フルリモコン) 切タイマー付き - フィフティ(FIFTY)

羽根径30cmのリビング扇風機。DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。風量調節:8段階とリズム運転。左右の首振り角度:70度(自動)。上下の首振り角度:40度(手動)。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、切タイマー設定、リズム風設定、首振りON/OFF(左右)。ワイヤーガード。リズム風機能付き。

用途リビング扇 、サーキュレーターとして。省エネ、エコ、eco、循環、節電に。羽根寸法(cm)30ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×682-862質量(kg)3消費電力(W)17電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722956FLE-DC310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする