フットバス ルピエ 温度調節機能付き

フットバス ルピエ 温度調節機能付き - AIVILフットバス ルピエ 温度調節機能付き - AIVILフットバス ルピエ 温度調節機能付き - AIVIL

水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。

用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723279LP-17L03
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする