天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット

天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット - YAMAZEN(山善)

ガーデン用テーブル1卓とチェア4脚の5点セット。テーブル中央にパラソル用ホール付き。世界3大銘木である「チーク材」を使用。腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。テーブル、チェアどちらも折りたたみ可能。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。

用途組立家具、ガーデニング、ダイニングセット、ガーデンセット、チェアー、ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルセット、ガーデンファニチャーセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアー、キャンプチェア、ガーデンベンチ、ガーデン用品、ガーデン3点セット、ガーデンテーブル3点セット、ガーデンテーブル&チェアー3点セット、椅子、いす、イス、机、デスクとして。庭、ベランダ、テラス、バルコニー、エクステリア、レジャー、アウトドア、レジャー、バーベキューに。セット内容テーブル、チェア4脚材質天然木(チーク材)質量(kg)(テーブル)20、(チェア)5.3直径(Φcm)(パラソルホール)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1200×700×750、(チェア)470×640×890収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1200×1020×160、(チェア)1100×470×90座面高(cm)(チェア)45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723437IST120+IFC001*4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする