曜日別特売

ブック式ポケットアルバム160枚

ブック式ポケットアルバム160枚 - ナカバヤシ

高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。
本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。

収納サイズL判2段収納枚数(枚)L判160仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付質量(g)630背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)225×180ディクショナリー台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応製本背丸ブック式内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40745645BPL-160-4-Rレッド
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
40745654BPL-160-4-Bブルー
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする