ナカバヤシ
ハンディーシュレッダ
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状
ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物
紙・はがき
材質
本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)
165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×50×28
投入口幅(mm)
113
最大細断枚数
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40745819
NSH-H01WH
ホワイト
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40745828
NSH-H01GN
グリーン
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください