曜日別特売

消火器スタンド(消火器設置台)

消火器スタンド(消火器設置台) - モリタ宮田消火器スタンド(消火器設置台) - モリタ宮田消火器スタンド(消火器設置台) - モリタ宮田
(2件のレビュー)

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。

用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739038VT1RB
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40739047VT1GYBグレー
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739038
2023-02-20
用途: 消火器を置く
国立大学法人京都大学教育・研究機関

送料が1個ずつにかかるのが気になります。2個以上を同じ所へ配送するなら、送料は1個分にしていただきたいです。重い消火器を載せるにしては、製品自体は軽くペラペラです。
耐久性に少々不安を感じますが、消火器メーカーさんのものなので大丈夫だと信じたい。

1が参考にしています
対象商品 : 40739038
2019-07-29
用途: 消化器の設置時

思っていたよりも、軽くて丈夫な感じなので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする