寅壱
長袖シャツ 2131-125
企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。
機能
制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量
混率(%)
ポリエチレン80、綿20
仕様
脇の動きもスムーズなニット素材・背中にはベンチレーション・ヨーク裏は部分メッシュ・左袖ブランドネーム付ペン差し・ワンポイントの再帰反射ネーム
種別
長袖シャツ
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40731216
2131-125
濃コン
S
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731225
2131-125
濃コン
M
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731234
2131-125
濃コン
L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731243
2131-125
濃コン
LL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731259
2131-125
濃コン
3L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731268
2131-125
濃コン
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731277
2131-125
濃コン
5L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731286
2131-125
アースグリーン
S
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731295
2131-125
アースグリーン
M
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731304
2131-125
アースグリーン
L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731313
2131-125
アースグリーン
LL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731329
2131-125
アースグリーン
3L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731338
2131-125
アースグリーン
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731347
2131-125
アースグリーン
5L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731356
2131-125
シルバー
S
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731365
2131-125
シルバー
M
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731374
2131-125
シルバー
L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731383
2131-125
シルバー
LL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731399
2131-125
シルバー
3L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731408
2131-125
シルバー
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731417
2131-125
シルバー
5L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください