曜日別特売

カーゴパンツ 2131-219

カーゴパンツ 2131-219 - 寅壱
(1件のレビュー)

企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。

機能制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量混率(%)ポリエチレン80、綿20仕様右側ファスナーポケットは長財布が入る大型ポケット・関節部の動きもスムーズなニット素材・右前カラビナループ仕様・左胸ペン差し付ポケット種別カーゴパンツ股下(cm)82内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407314262131-219濃コンS72
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407314352131-219濃コンM76
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407314442131-219濃コンL82
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
407314532131-219濃コンLL88
オープン
3,998
4,398(税込)
49日以内出荷
返品不可
407314692131-219濃コン3L95
オープン
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
407314782131-219濃コン4L100
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
407314872131-219濃コン5L105
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
407314962131-219アースグリーンS72
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315052131-219アースグリーンM76
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315142131-219アースグリーンL82
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315232131-219アースグリーンLL88
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315392131-219アースグリーン3L95
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315482131-219アースグリーン4L100
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315572131-219アースグリーン5L105
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315662131-219シルバーS72
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315752131-219シルバーM76
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315842131-219シルバーL82
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407315932131-219シルバーLL88
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407316092131-219シルバー3L95
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
407316182131-219シルバー4L100
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
407316272131-219シルバー5L105
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40731444
2019-11-20
用途: 造園業の作業服で
建設業・工事業

非常にはきやすくて三脚やはしごを登り降りを頻繁にする為、細身のズボンははきにくいのですが、このズボンは久々に買って良かったと思う商品でした。
ただ同じ寅壱のズボンでも商品によってはサイズ感が微妙に違うのは止めて欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする