曜日別特売

半袖ポロシャツ 5949-621

半袖ポロシャツ 5949-621 - 寅壱
(1件のレビュー)

ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。

機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル100(エキスパンドメッシュ)仕様衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407332285949-621グレーS
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332375949-621グレーM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332555949-621グレーLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332645949-621グレー3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332735949-621グレー4L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332895949-621グレー5L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332985949-621クロS
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333075949-621クロM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333165949-621クロL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333255949-621クロLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333595949-621クロ5L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333685949-621濃コンS
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333775949-621濃コンM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333865949-621濃コンL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407333955949-621濃コンLL
オープン
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
返品不可
407334045949-621濃コン3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334135949-621濃コン4L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334295949-621濃コン5L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334385949-621シロS
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334475949-621シロM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334565949-621シロL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334655949-621シロLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334745949-621シロ3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334835949-621シロ4L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407334995949-621シロ5L
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
407332465949-621グレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
407333345949-621クロ3L
オープン
取扱い終了
返品不可
407333435949-621クロ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40733386
2024-08-28
用途: 作業着として使用
農・林・水産業

色、デザイン、形状は良いです。
脇にあるメッシュも有効です。
価格も名のあるメーカーにしてはお手ごろだと思います。
ただし、夏の屋外作業として使うには暑いです。もっと通気性が良くないとダメかなと思います。
MonotaROさんの問題としては「商品画像がなくてどうやって選ぶのか」という事だと思います。メーカーサイトで同一品番を確認してから注文しましたが。
改善して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする