曜日別特売

半袖クルーネックTシャツ 7971-618

半袖クルーネックTシャツ 7971-618 - 寅壱

猛暑に備えるハイスペックギア。
制菌効果・冷感加工。
ファン付作業服対応・高機能インナー。
業界初の制菌の質にこだわった商品。
ファンの風に当たれば涼しさを実感。
オールブラックにまとめたデザイン。
空気触媒の制菌加工(SEK橙)。
天然成分のキシリトールによる吸湿冷感加工。
大きな背中メッシュで通気性良好。

クロ機能制菌(SEK橙)・吸湿冷感混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12仕様背中メッシュ素材・フィットライン重視のラグラン袖・黒の再帰反射プリント・左上腕部にも黒の再帰反射プリント色番13内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407350487971-618M
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
407350397971-618S
オープン
取扱い終了
返品不可
407350577971-618L
オープン
取扱い終了
返品不可
407350667971-618LL
オープン
取扱い終了
返品不可
407350757971-6183L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする