曜日別特売

THE ISU PACKER

THE ISU PACKER - スターリングTHE ISU PACKER - スターリングTHE ISU PACKER - スターリングTHE ISU PACKER - スターリングTHE ISU PACKER - スターリング

防災士監修。移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れをいやすことの出来る開閉式座椅子クッションを装備しました。

仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット、ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト寸法(mm)370×150×500質量(g)1200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406588451010
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする