大航計器製作所
磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)
(1件のレビュー)
用途
箱入りの船用コンパス
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40659204
SSA2-100
BO×サイズ:205×205×135
2.3
【カード径】4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40659213
SSA2-130
BO×サイズ:235×235×135
3.2
【カード径】5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40659229
SSA2-150
BO×サイズ:265×265×160
4.7
【カード径】6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください