曜日別特売

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。
ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用

レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40660473SF401XSGAF-BLUブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40660489SF401XSGAF-GRNグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40660498SF401XSGAF-WHTホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40660489SF401XSGAF-GRN40660473SF401XSGAF-BLUSF401XSGAF-GRN セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)3M(スリーエム)1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 防塵ゴーグルとして使用
製造業

サンターで磨く時に埃が目に入らないように使用しています
目の周りにフィットして使いやすいです

対象商品 : 40660489
2021-01-08
用途: 機械加工

視界がとてもクリアで使用しているときのこめかみ辺りの圧迫感もほぼほぼ感じなく購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする