曜日別特売

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇)

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇) - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇) - 3M(スリーエム)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。
ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
UVカットレンズ使用

レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40660507SF401XAF-GRN
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする