曜日別特売

セキュアフィット 保護めがね クリア

セキュアフィット 保護めがね クリア - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。
耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
JIS T8147規格品

レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40660455SF401SGAF-RED JIS
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40660455
2022-05-25
用途: トラックの整備時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

装着中、掛けている事を忘れるくらい軽く、締付けも無いにもかかわらず
ズレる事も有りません。又、マスクを着用していても曇らないので、とても良い保護メガネです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする