城田鉄工(不二式)
不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用)
設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)
388
奥行(mm)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41505863
スチールBOX折1~2号用
スチール
4.5
410
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41505879
スチールBOX折3~4号用
スチール
6
570
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41505888
ステンレスBOX折1~2号用
ステンレス
4.5
410
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41505897
ステンレスBOX折3~4号用
ステンレス
6
570
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください