曜日別特売

不二式避難はしご用BOX(OAはしご用)

不二式避難はしご用BOX(OAはしご用) - 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご用BOX(OAはしご用) - 城田鉄工(不二式)

設置、保管に便利な収納BOX

奥行(mm)220高さ(mm)388内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
横幅(mm)
質量(kg)
材質
塗装
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41506134スチールBOX OA用 1号~4号用はしご1~4号410約4.5スチール朱色-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41506143スチールBOX OA用 5号~7号用はしご5~7号570約6.0スチール朱色-
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41506159ステンレスBOX OA用 1号~4号用はしご1~4号410約4.5ステンレス-ヘアーライン
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41506168ステンレスBOX OA用 5号~7号用はしご5~7号570約6.0ステンレス-ヘアーライン
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする