城田鉄工(不二式)
不二式避難はしご用BOX(ワイヤーはしご用)
横幅(mm)
460
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41506317
スチールBOX ワイヤー1~2号
スチール
約6.0
350
330
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41506326
スチールBOX ワイヤー3~4号
スチール
約6.5
390
370
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41506335
スチールBOX ワイヤー5~6号
スチール
約7.0
410
430
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41506344
ステンレスBOX ワイヤー1~2号
ステンレス
約6.0
350
330
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41506353
ステンレスBOX ワイヤー3~4号
ステンレス
約6.5
390
370
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41506369
ステンレスBOX ワイヤー5~6号
ステンレス
約7.0
410
430
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください